Esecuzione:
Sistema di distribuzione automatica con innovativo meccanismo rotativoper garantire il prelievo sicuro di ciascun singolo articolo. Prelievo prodotti molto rapido grazie ai tempi di accesso bassi, scomparto ad apertura automatica e segnale ottico in corrispondenza dello scomparto giusto di prelievo. Il carosello del Tool24 PickOne è disponibile nella configurazione standardcon max. 4 diverse dimensioni degli scomparti ed è progettato per una portata di oltre 1000 kg, specificamente per l'uso industriale. Montaggio flessibile di un touchscreen grazie ai pannelli forati montati su entrambi i lati. Il sistema master può essere ampliato a piacere con altri sistemi slave e combinato con tutte le varianti hardware Tool24.
Dimensione massima dei ripiani, ideale per la distribuzione di articoli molto voluminosi, come ad es. mole abrasive e occhiali di protezione.
Verniciatura:
Frontalini grigio chiaro RAL 7035, corpo blu elettrico RAL 5005, termoverniciato.
Nota:
Il tamburo di Tool24 PickOne può essere configurato unicamente in base al cliente con 4 diverse dimensioni scomparto, a seconda del portafoglio di articoli in consegna. Rivolgetevi al vostro consulente specializzato.
Le indicazioni sul peso si intendono senza PC né schermo.