Tool24 PickOne – sistema master EN 640

Codice art.: 979211 640
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di alloggiamenti totale Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Interfaccia: Hoffmann Group Connected

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata corpo interno dell’armadio 1.000 kg
    Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Interfaccia Hoffmann Group Connected
    Serie Tool24 PickOne; Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected
    Altezza 2.000 mm
    Larghezza 1.080 mm
    Profondità 875 mm
    Numero scomparti A 640
    Portata per scomparto 2 kg
    Peso 275 kg
    Tipo di prodotto Sistema di fornitura prodotti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 979211 640
    EAN / GTIN 4062406134136
    Codice del produttore 979211 640

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sistema di distribuzione automatica con innovativo meccanismo rotativo per garantire il prelievo sicuro di ciascun singolo articolo. Prelievo prodotti molto rapido grazie a ridotti tempi di accesso, scomparto ad apertura automatica e segnale ottico in corrispondenza dello scomparto di prelievo. Il carosello del Tool24 PickOne è disponibile nella configurazione standard con 4 diverse dimensioni degli scomparti ed è progettato per una portata di oltre 1000 kg, specificamente per l’uso industriale. Applicazione flessibile di un touchscreen grazie ai pannelli forati montati da entrambi i lati.
    Il sistema master può essere ingrandito a piacere con ulteriori sistemi di ampliamento e combinato con tutte le varianti hardware Tool24.
    Questo articolo è compatibile con le soluzioni software di Hoffmann Group Connected.
    Numero massimo di scomparti di stoccaggio, ideale per la distribuzione di articoli poco voluminosi, come ad es. gli inserti.

    Vantaggi:

    Hoffmann Group Connected

    Con questo articolo acquisisci un elemento fondamentale per la tua produzione digitale e collegata in rete. Grazie all’interazione con il rispettivo modulo software è possibile registrare un aumento in termini di produttività.

    Fornitura:

    Touchscreen da 22 pollici, scanner codici a barre, PC con pacchetto software Basic incluso, sistema operativo in inglese.

    Verniciatura:

    Corpo grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, termoverniciati.

    Nota:

    Il carosello Tool24 PickOne può essere configurato con 4 diverse dimensioni scomparto, a seconda della tipologia di articoli da distribuire. Rivolgetevi al vostro consulente specializzato per maggiori approfondimenti.
    Le indicazioni sul peso si intendono senza PC né schermo.
    - Articolo con servizi accessori da quotare separatamente.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello