Esecuzione:
Sistema di distribuzione automatica con innovativo meccanismo rotativo per garantire il prelievo sicuro di ciascun singolo articolo. Prelievo prodotti molto rapido grazie a ridotti tempi di accesso, scomparto ad apertura automatica e segnale ottico in corrispondenza dello scomparto di prelievo. Il carosello del Tool24 PickOne è disponibile nella configurazione standard con 4 diverse dimensioni degli scomparti ed è progettato per una portata di oltre 1000 kg, specificamente per l’uso industriale. Applicazione flessibile di un touchscreen grazie ai pannelli forati montati da entrambi i lati.
Il sistema master può essere ingrandito a piacere con ulteriori sistemi di ampliamento e combinato con tutte le varianti hardware Tool24.
Questo articolo è compatibile con le soluzioni software di Hoffmann Group Connected.
4 varianti di ripiano, ideale per la distribuzione di articoli di varie dimensioni e per portafogli di distribuzione diversi.
Vantaggi:
Hoffmann Group Connected
Con questo articolo acquisisci un elemento fondamentale per la tua produzione digitale e collegata in rete. Grazie all’interazione con il rispettivo modulo software è possibile registrare un aumento in termini di produttività.
Fornitura:
Touchscreen da 22 pollici, scanner codici a barre, PC con pacchetto software Basic incluso, sistema operativo in inglese.
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035, frontalini antracite RAL 7016, termoverniciati.
Nota:
Il carosello Tool24 PickOne può essere configurato con 4 diverse dimensioni scomparto, a seconda della tipologia di articoli da distribuire. Rivolgetevi al vostro consulente specializzato per maggiori approfondimenti.
Le indicazioni sul peso si intendono senza PC né schermo.
- Articolo con servizi accessori da quotare separatamente.