Esecuzione:
I cassetti estraibili hanno le guide sul fondo e sono dotati di chiusura centralizzata (utilizzabile come sblocco di emergenza). I telai zincati a caldo presenti nei cassetti sono forati sul lato frontale con passo da 37 mm per l’alloggiamento di portautensili, guide portanti, ripiani a vasca e lamiere forate. I cassetti estraibili verticali sono dotati di protezione per ogni singolo cassetto. I cassetti estraibili si aprono automaticamente. Così si garantisce un accesso più rapido agli utensili.
- Conservazione di utensili preimpostati.
- Possibile solo unitamente a un sistema Master Unit Tool24 Smartline.
- Possibilità di ordinare 14 diverse configurazioni (diversi attacchi SK, VDI, C, HSK).
- Incluse 24 guide portanti.
- Attacchi adatti per portautensili, guide portanti, vaschette per ripiani e lamiere forate.
- Carico massimo con distribuzione su tutta la superficie per estrazione: 600 kg.
- Carico massimo armadio verticale: 2400 kg.
- Sistema di chiusura per sblocco di emergenza.
Uso:
Sistema automatico di distribuzione prodotti per custodire e gestire utensili e articoli di classe C.
Verniciatura:
Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti estraibili antracite RAL 7016, termoverniciati.
Nota:
Gli armadi verticali richiedono particolari condizioni per quanto riguarda la superficie di appoggio, poiché i cassetti estraibili hanno le guide direttamente sul fondo. Il cliente deve assolutamente soddisfare i seguenti requisiti per il luogo di installazione:
- Tolleranza di planarità a norma DIN 18202 per le superfici piane.
- Angolarità di max. 2 mm su una lunghezza di misura di 1 m.
- La superficie di appoggio deve avere una portata sufficiente.
- Fondo liscio.
I sistemi sono predisposti per il fissaggio a muro e a terra e devono essere assolutamente assicurati contro il ribaltamento.
Questi armadi verticali possono essere utilizzati solo in abbinamento a un sistema Master Unit Tool24 Smartline n. art.
979001 S11M o n. art.
979001 S11M-EN, a un sistema Master Unit Tool24 PickOne n. art.
979201 DE o n. art.
979211 EN, nonché a un sistema Master Unit Tool24 Locker n. art.
979300 DE o n. art.
979310 EN.
-
Articolo con servizi accessori da quotare separatamente.