Tool24 Smartline inclusi divisori S11M

Codice art.: 979001 S11M
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 75
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Interfaccia: Hoffmann Group Connected

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Interfaccia Hoffmann Group Connected
Modello Armadio Master base completo
Serie Smartline Tool24; Smartline Tool24; Hoffmann Group Connected
Superficie di appoggio 4 m2
Altezza 1.390 mm
Larghezza 717 mm
Profondità 750 mm
Larghezza utile cassetti 612 mm
Profondità utile cassetti 612 mm
Numero dei cassetti 11
Cassetto suddiviso 36×36 E
Peso 249 kg
Tipo di prodotto Sistema di fornitura prodotti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 979001 S11M
EAN / GTIN 4062406133801
Codice del produttore 979001 S11M

Descrizione

Esecuzione:

Sistema flessibile di distribuzione prodotti per immagazzinare, distribuire e gestire utensili per l’asportazione truciolo e il montaggio, gli strumenti di misura, le protezioni antinfortunistiche e numerosi altri articoli di consumo. Il sistema master può essere ingrandito e combinato con ulteriori sistemi di ampliamento di qualsiasi variante Hardware Tool24. Con i pacchetti software ordinabili singolarmente, i sistemi sono in grado di soddisfare perfettamente le vostre esigenze personali. Articolo con servizi accessori da quotare separatamente.
Corpo e cassetti in lamiera di acciaio da 1 mm. Zoccolo per carrello elevatore, lamiera di acciaio da 1,75 mm. Copertura in bambù.
Questo articolo è compatibile con le soluzioni software di Hoffmann Group Connected.

Vantaggi:

Hoffmann Group Connected

Con questo articolo acquisisci un elemento fondamentale per la tua produzione digitale e collegata in rete. Grazie all’interazione con il rispettivo modulo software è possibile registrare un aumento in termini di produttività.

Uso:

Sistema automatico di distribuzione prodotti per custodire e gestire utensili e articoli di classe C.

Contenuto:

Divisori: 10× n. art. 960310 Dim. 4+18; 1× n. art. 960330 Dim. 3+14

Collocamento:

Numero cassetti × altezza frontalini cassetti: 1 Cassetto tecnico
10×75 mm; 1×150 mm

Fornitura:

Sistema master: Modulo base con 11 cassetti 36×36 E, touchscreen, dispositivo per la scansione dei codici a barre, incluso il pacchetto software BASIC per PC e divisori.

Fornitura:

Touchscreen da 22 pollici; scanner codici a barre; PC con pacchetto software BASIC incluso

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello