{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata cassetti/ripiani estraibili | 15 kg | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modello | Armadio di espansione completo | |
Serie | Smartline Tool24 | |
Superficie di appoggio | 8,4 m2 | |
Altezza | 1.390 mm | |
Larghezza | 1.159 mm | |
Profondità | 750 mm | |
Larghezza utile cassetti | 153 mm | |
Profondità utile cassetti | 612 mm | |
Numero dei cassetti | 90 | |
Cassetto suddiviso | 9×36 E | |
Peso | 640 kg | |
Tipo di prodotto | Sistema di fornitura prodotti |
Codice articolo | 979001 S90 | |
EAN / GTIN | 4062406133948 | |
Codice del produttore | 979001 S90 |