{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata cassetto estraibili verticale | 600 kg | |
Portata corpo interno dell’armadio | 2.400 kg | |
Guida cassetto | Dispositivo di blocco automatico | |
Serratura a cilindro | inserto modulare a bussola | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Smartline Tool24 | |
Altezza | 2.000 mm | |
Larghezza | 717 mm | |
Profondità | 750 mm | |
Cassetti a estrazione verticale larghezza | 155 mm | |
Altezza utile cassetto estraibile verticale | 1.750 mm | |
Numero di cassetti estraibili | 4 | |
Numero di portautensili n. art. 970130 | 24 | |
Numero boccole portautensili | 192 | |
Interasse A | 82 mm | |
Esecuzione cassetto estraibile verticale | con guide sul fondo | |
Peso | 320 kg | |
Tipo di prodotto | Sistema di fornitura prodotti |
Codice articolo | 979100 C5 | |
Codice del produttore | 979100 C5 |