Sistema di planning per officina, Altezza: 720mm

Codice art.: 974600 720
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 720 mm
Larghezza 1.490 mm
Profondità 105 mm
Peso 35 kg
Tipo di prodotto Sistema di planning per officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 974600 720
EAN / GTIN 2050002053731
Codice del produttore 8310722

Descrizione

Esecuzione:

Robusto sistema per cartelline con cornice visibile di 55 mm color antracite e bocche aperte per l’inserimento di portadocumenti n. art. 974602 in formato A4. L’intestazione contiene una striscia divisoria contrassegnata con la parola “Nome”, una suddivisione del tempo dalle ore 7 alle 17 e “Controllo finale”, fornendo quindi una panoramica sullo svolgimento attuale. Su richiesta, l’intestazione è disponibile anche in inglese, spagnolo, francese, italiano e olandese. Le targhette per nome fissate sui lati contribuiscono a fornire un’ulteriore visione d’insieme, permettendo un’assegnazione ottimale.
6 bocche.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello