Sistema di planning per officina 1120 mm

Codice art.: 974600 1120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza 1.120 mm
    Larghezza 1.490 mm
    Profondità 105 mm
    Peso 45 kg
    Tipo di prodotto Sistema di planning per officina

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 974600 1120
    EAN / GTIN 2050002053748
    Codice del produttore 8310723

    Descrizione

    Esecuzione:

    Robusto sistema per cartelline con cornice visibile di 55 mm color antracite e bocche aperte per l’inserimento di portadocumenti n. art. 974602 in formato A4. L’intestazione contiene una striscia divisoria contrassegnata con la parola “Nome”, una suddivisione del tempo dalle ore 7 alle 17 e “Controllo finale”, fornendo quindi una panoramica sullo svolgimento attuale. Su richiesta, l’intestazione è disponibile anche in inglese, spagnolo, francese, italiano e olandese. Le targhette per nome fissate sui lati contribuiscono a fornire un’ulteriore visione d’insieme, permettendo un’assegnazione ottimale.
    10 bocche.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello