Set per montaggio di precisione ESD 9

Codice art.: 973225 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×12
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 10×12
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Larghezza 250 mm
Profondità 300 mm
Larghezza in G 10
Profondità in G 12
Numero degli utensili 9
Esecuzione con set di utensili
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 973225 9
EAN / GTIN 2050002041974

Descrizione

Esecuzione:

Set di utensili comuni in alloggiamenti in espanso rigido ESD. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

Fornitura:

Inserto in espanso rigido ESD vuoto n. art. 973200 Dim. 973225: 1 pz.
Giravite per elettronica per viti con intaglio WERA ESD per viti con impronta a croce Phillips n. art. 669900 Dim. 1,8; 2,5: cad. 1 pz.
Giravite per elettronica WERA ESD per viti con impronta a croce Phillips n. art. 669905 Dim. 00; 0; 1: cad. 1 pz.
Tronchese a tagliente laterale KNIPEX a punta per elettronica ESD n. art. 726437 Dim. 115: 1 pz.
Tronchese a tagliente laterale per elettronica KNIPEX ESD n. art. 726660 Dim. 125: 1 pz.
Pinza a becchi corti diritti per elettronica KNIPEX ESD n. art. 727196 Dim. 115: 1 pz.
Pinzetta a punta HOLEX ESD n. art. 727520 Dim. AMB: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript