Cacciavite per elettronica, per viti con impronta a croce Phillips ESD 0

Codice art.: 669905 0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 1550 PH ESD Micro
    Dimensione dell’impronta a croce 0
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Per ⌀ viti fino a 2 mm
    Lunghezza lama 60 mm
    Lunghezza complessiva 157 mm
    Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
    Tipo di prodotto Giravite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 669905 0
    EAN / GTIN 4013288039125
    Codice del produttore 05030111001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura ergonomica multicomponente con cappuccio ruotabile.
    Lama in acciaio per utensili di grande qualità, superficie cromata opaca, punta brunita.
    Impugnatura dell’utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.

    Uso:

    Per lavori su componenti elettronici in ambienti a dispersione elettrostatica.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello