Corpi delle cassettiere per utensili ESD per cassetti 1250 mm

Codice art.: 972450 1250
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 26×24G
Altezza 1.250 mm
Larghezza 750 mm
Profondità 700 mm
Larghezza in G 30
Profondità in G 28
Portata massima 4.000 kg
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
Caratteristiche ESD
Messa a terra Cavo di massa sull’involucro
Cavo di messa a terra ESD incluso
Componenti non conduttivi ESD Tutte le parti in plastica
Peso 50 kg
Tipo di prodotto Corpi delle cassettiere per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972450 1250
EAN / GTIN 4067263126249
Codice del produttore 972450 1250

Descrizione

Esecuzione:

Corpi delle cassettiere per utensili 30×28G, conduttivi ESD a norma DIN EN 61340-5-1, adatti per cassetti 26×24G. Per montaggio cassetti con passo da 25 mm. Alloggiamento a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Per cassetti adatti vedi al n. art. 972453.
Incluso cavo di messa a terra ESD.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciato ESD.

Nota:

  • Accertarsi che la somma delle altezze dei frontalini dei singoli cassetti corrisponda a quella utile della cassettiera per utensili.
  • Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci e maniglioni) non sono conduttivi ESD.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello