Cassetti ESD 50 kg 200 mm

Codice art.: 972453 200
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza frontalini cassetti (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Portata cassetti/ripiani estraibili: 50
  • Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale): 100
  • Superficie utile dei cassetti in G: 26×24
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata cassetti/ripiani estraibili 50 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Superficie utile dei cassetti in G 26×24
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Cassetti Larghezza utile × Profondità utile in G 26×24G
Altezza frontalino 200 mm
Altezza utile 175 mm
Larghezza utile 650 mm
Profondità utile 600 mm
Larghezza utile in G 26
Profondità utile in G 24
Campo d’impiego Cassettiera per utensili
Peso 18 kg
Tipo di prodotto Cassetto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972453 200
EAN / GTIN 4067263126331
Codice del produttore 972453 200

Descrizione

Esecuzione:

Cassetti a estrazione totale con sblocco a una mano. Cassetti con fori per divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un’altezza frontalini dei cassetti di 75 mm).
Portata 50 kg.

Fornitura:

Cassetto completo con cad. 1 paio di guide.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciato ESD.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello