Vaschette per minuteria ESD easyPick altezza 50 mm, Larghezza x Profondità in G / Tipo: 4X4/2

Codice art.: 972313 4X4/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza x Profondità in G / Tipo Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Serie easyPick
Altezza 50 mm
Larghezza 100 mm
Profondità 100 mm
Larghezza in G 4
Profondità in G 4
Numero di alloggiamenti nella scatola 2
Colore nero
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972313 4X4/2
EAN / GTIN 4067263037040
Codice del produttore 972313 4X4/2

Descrizione

Esecuzione:

Vaschetta per minuteria ESD easyPick stabile in plastica a conducibilità elettrica.
Incluso un divisorio fisso, in modo da avere 2 alloggiamenti nella scatola.

Per:

In tutti i cassetti con altezza frontalini 75 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa serie "easyPick" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello