Barra portaprese ESD per dotazione personalizzata, Adatto per modello: 2000

Codice art.: 972200 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Adatto per modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Larghezza 1.920 mm
Altezza montato 160 mm
Divisorio 18E
Ingresso per tipo di connettore Sistema a innesto GST
Tensione nominale 250 V
Tipo di corrente AC
Interruttore On/Off no
Numero di moduli vuoti (1 E / 2 E / 3 E) 2×/2×/4×
Per modello 2000
Tipo di prodotto Modulo di energia

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972200 2000
EAN / GTIN 4062406167561
Codice del produttore 972200 2000

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio con struttura modulare. Tutti i componenti per l’alimentazione con cavo e collegamento a spina. I moduli e i rivestimenti si possono modificare o posizionare a piacere.
Passacavi sul lato superiore, inferiore e frontale per l’alimentazione di corrente e il collegamento in rete di più barre portaprese.
Preinstallazione elettrica con sistema di connessione industriale (solo per barre portaprese):
1 × gruppo distributore n. art. 928492 con cavo on/off a 5 poli e 5 slot a 3 poli,
1 × connettore a 5 poli n. art. 928490 Dim. 5 per cavo, incluso.

Descrizione:

Dati tecnici per sistema di connessione industriale (n. art. 928490; 928491; 928492):
  • Potenza massima allacciata 230 V / AC, 16 A o 400 V / AC, 16 A.
  • Portata totale con corrente alternata: 3, 5 kW.
  • Carico totale con corrente trifase: 10,5 kW.
  • Sezione del filo dei cavi preassemblati:
    3 x 1,5 mm2 a corrente alternata. (L, N, PE)
    5 x 1,5 mm2 a corrente trifase (L1, L2, L3, N, PE)
  • Classe di protezione 1
  • Tipo di protezione IP 20.

Per:

Piantane di supporto n. art. 972080. Montaggio a inserimento.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

  • Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) non sono conduttivi ESD.
  • I primi allacciamenti, nonché l’allacciamento di connettori maschi e femmina ai cavi devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati!
  • Per informazioni sui dati tecnici del sistema di connessione industriale, consultare www.hoffmann-group.com al n. art. corrispondente.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello