Esecuzione:
In lamiera di acciaio con
struttura modulare. Tutti i componenti per l’alimentazione con
cavo e
collegamento a spina. I moduli e i rivestimenti si possono modificare o posizionare a piacere.
Passacavi sul lato superiore, inferiore e frontale per l’alimentazione di corrente e il collegamento in rete di più barre portaprese.
Preinstallazione elettrica con sistema di connessione industriale (solo per barre portaprese):1 × gruppo distributore n. art.
928492 con cavo on/off a 5 poli e 5 slot a 3 poli,
1 × connettore a 5 poli n. art.
928490 Dim. 5 per cavo, incluso.
Descrizione:
Dati tecnici per sistema di connessione industriale (n. art. 928490; 928491; 928492):- Potenza massima allacciata 230 V / AC, 16 A o 400 V / AC, 16 A.
- Portata totale con corrente alternata: 3, 5 kW.
- Carico totale con corrente trifase: 10,5 kW.
- Sezione del filo dei cavi preassemblati:
3 x 1,5 mm2 a corrente alternata. (L, N, PE)
5 x 1,5 mm2 a corrente trifase (L1, L2, L3, N, PE) - Classe di protezione 1
- Tipo di protezione IP 20.
Per:
Piantane di supporto n. art.
972080. Montaggio a
inserimento.
Verniciatura:
Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.
Nota:
- Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) non sono conduttivi ESD.
- I primi allacciamenti, nonché l’allacciamento di connettori maschi e femmina ai cavi devono essere eseguiti solo da elettricisti qualificati!
- Per informazioni sui dati tecnici del sistema di connessione industriale, vedere nell’eShop (www.hoffmann-group.com) al n. art. corrispondente.