{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1 mm | |
Passo per pannello forato Hoffmann | 9×9 mm | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Altezza | 481 mm | |
Larghezza | 1.920 mm | |
Profondità | 25 mm | |
Portata | 100 kg | |
Esecuzione pannello forato | bifronte | |
Peso | 24 kg | |
Tipo di prodotto | Pannello forato |
Codice articolo | 972101 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406167424 | |
Codice del produttore | 972101 2000 |