Pannello forato ESD su due lati 1500

Codice art.: 972101 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Spessore del materiale 1 mm
    Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Altezza 481 mm
    Larghezza 1.420 mm
    Profondità 25 mm
    Portata 100 kg
    Esecuzione pannello forato bifronte
    Peso 18 kg
    Tipo di prodotto Pannello forato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 972101 1500
    EAN / GTIN 4062406167417
    Codice del produttore 972101 1500

    Descrizione

    Esecuzione:

    In lamiera di acciaio robusta e profilata per l'aggancio e la custodia degli utensili. Il pannello forato in esecuzione bifacciale può essere attrezzato su entrambi i lati senza alcuna restrizione. Pannelli forati in lamiera di acciaio, □ di 9×9 mm con passo da 37 mm per l'aggancio di accessori del Gruppo 95.

    Per:

    Da avvitare tra le piantane di supporto ESD n. art. 972080 e i carrelli portamateriali ESD n. art. 972060 (solo Dim. 1000).

    Verniciatura:

    Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

    Nota:

    Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.

    Download & documenti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello