Coppia di bracci di supporto ESD con traversa 1000 mm

Codice art.: 972086 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Spessore del materiale 1,5 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Larghezza 1.000 mm
Profondità arco 250 mm
Portata massima 50 kg
Campo d’impiego Piantane di supporto
Peso 5 kg
Tipo di prodotto Supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972086 1000
EAN / GTIN 4062406167301
Codice del produttore 972086 1000

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione in robusta lamiera di acciaio. Montaggio a coppia per il sostegno dell'unità d'illuminazione n. art. 928600, 928602 e 928608.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.
Solo per piantane di supporto Dim. 962 e 1362.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello