Piantane di supporto ESD 962 mm

Codice art.: 972080 962
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Regolazione dell’altezza con passo: 50
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1 mm
Regolazione dell’altezza con passo 50 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Serie Workstation
Larghezza 40 mm
Profondità 100 mm
Dotazione massima con pannello forato 2× n. art. 972100 oppure n. art. 972101
Peso 6 kg
Tipo di prodotto Piantane di supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972080 962
EAN / GTIN 4062406167141
Codice del produttore 972080 962

Descrizione

Esecuzione:

In robusta lamiera di acciaio. Superficie di lavoro priva di barriere grazie al montaggio senza fazzoletto di raccordo. Fessure laterali con passo da 50 mm sul lato anteriore, nonché boccole filettate sul lato anteriore e su quello interno per applicare altri moduli, come ad esempio pannelli forati, mensole, ecc. Piantana di supporto con aperture laterali per il passaggio dei cavi. Fornitura a coppie.

Per:

Postazione di lavoro ESD n. art. 972010972015, postazioni di lavoro ESD con regolazione dell’altezza n. art. 972017 e banchi da lavoro ESD n. art. 972150972160.
2× pannello forato n. art. 972100 oppure n. art. 972101

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) e i maniglioni non sono conduttivi ESD.
Per il montaggio di mensole per braccio di supporto portaluce.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello