Postazione di lavoro eLevel+ con rivestimento ESD 1000 mm

Codice art.: 972015 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro: 670-990
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 250
  • Esecuzione regolazione dell’altezza: elettrico
  • Spessore inserti: 40

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
    Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro 670-990 mm
    Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 250 kg
    Esecuzione regolazione dell’altezza elettrico
    Spessore inserti 40 mm
    Compensazione altezza 25 mm
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Modello eLevel+
    Serie Workstation
    Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a 670 mm - 990 mm
    Larghezza 1.000 mm
    Profondità 800 mm
    Lunghezza piano di lavoro 1.000 mm
    Profondità piano di lavoro 700 mm
    Spessore piano di lavoro 40 mm
    Principio della regolazione dell’altezza Solo piano di lavoro
    Regolazione dell’altezza in continuo si
    Ingresso per tipo di connettore F
    Tensione nominale 250 V
    Materiale piano di lavoro Piano di lavoro ESD
    Rivestimento del piano di lavoro Materiale laminato HPL conduttivo
    Spessore rivestimento 0,8 mm
    Colore superficie piano di lavoro grigio chiaro RAL 7035
    Pannello di comando con display e funzione di memoria si
    Peso 78 kg
    Tipo di prodotto Tavolo da lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 972015 1000
    EAN / GTIN 4062406167066
    Codice del produttore 972015 1000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Postazione di lavoro eLevel+, conduttiva ESD secondo DIN EN 61340-5-1. Regolazione elettrica e continua dell'altezza. Regolazione dell’altezza tramite pulsante manuale. Azionandolo si regola l'altezza del solo piano di lavoro. Bordo in ABS antistatico di 3 mm lungo tutto il perimetro. Punto di messa a terra centrale sul lato inferiore del piano di lavoro ESD. La messa a terra non avviene attraverso le strutture portanti.

    Nota:

    Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) non sono conduttivi ESD.
    • Se si usano corpi da avvitare sotto il piano di lavoro, questi devono presentare un'altezza massima di 500 mm.
    • Attenzione: per il montaggio in serie usare lamiere anticesoiamento n. art. 972019 (per eliminare il pericolo di schiacciamento).

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello