{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Esecuzione costruttiva | Struttura tubolare in acciaio | |
Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro | 670-990 mm | |
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) | 250 kg | |
Esecuzione regolazione dell’altezza | elettrico | |
Spessore inserti | 40 mm | |
Compensazione altezza | 25 mm | |
Proprietà elettrostatiche | EGB/ESD | |
Modello | eLevel | |
Serie | Workstation | |
Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a | 670 mm - 990 mm | |
Larghezza | 1.000 mm | |
Profondità | 800 mm | |
Lunghezza piano di lavoro | 1.000 mm | |
Profondità piano di lavoro | 700 mm | |
Spessore piano di lavoro | 40 mm | |
Principio della regolazione dell’altezza | Montaggio completo | |
Regolazione dell’altezza in continuo | si | |
Ingresso per tipo di connettore | F | |
Tensione nominale | 250 V | |
Materiale piano di lavoro | Piano di lavoro ESD | |
Rivestimento del piano di lavoro | Materiale laminato HPL conduttivo | |
Spessore rivestimento | 0,8 mm | |
Colore superficie piano di lavoro | grigio chiaro RAL 7035 | |
Pannello di comando con display e funzione di memoria | si | |
Peso | 70 kg | |
Tipo di prodotto | Tavolo da lavoro |
Codice articolo | 972013 1000 | |
EAN / GTIN | 4062406167035 | |
Codice del produttore | 972013 1000 |