Modulo angolare con piano in eterlux, chiaro 1000 mm

Codice art.: 920104 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
1000
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza piano di lavoro (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro: 700-1000
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 150
  • Esecuzione regolazione dell’altezza: meccanico
  • Spessore inserti: 40

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
    Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro 700-1000 mm
    Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 150 kg
    Esecuzione regolazione dell’altezza meccanico
    Spessore inserti 40 mm
    Compensazione altezza 25 mm
    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Serie Workstation
    Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a 700 mm - 1.000 mm
    Larghezza 1.000 mm
    Profondità 800 mm
    Lunghezza piano di lavoro 1.000 mm
    Profondità piano di lavoro 1.000 mm
    Spessore piano di lavoro 40 mm
    All’estremità della profondità del piano 800 mm
    Principio della regolazione dell’altezza Montaggio completo
    Regolazione dell’altezza in continuo no
    Materiale piano di lavoro Anima ST con rivestimento in eterlux
    Rivestimento del piano di lavoro Eterlux (melammina / resina fenolica)
    Spessore rivestimento 2,7 mm
    Superficie del piano di lavoro Rivestimento molto resistente ai graffi e al calore
    Colore superficie piano di lavoro grigio chiaro
    Pannello di comando con display e funzione di memoria no
    Peso 32 kg
    Tipo di prodotto Postazione di lavoro angolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 920104 1000
    EAN / GTIN 4062406119607
    Codice del produttore 920104 1000

    Descrizione

    Esecuzione:

    Postazione di lavoro angolare per workstation. Esecuzione semplice con supporti laterali a squadra in lamiera di acciaio, piedino d’appoggio regolabile in altezza, portata 150 kg. Possibilità di regolazione manuale dell’altezza.

    Per:

    Postazione di lavoro mLevel.

    Verniciatura:

    Struttura portante antracite RAL 7016 (non configurabile), pareti laterali e posteriori grigio chiaro RAL 7035, termoverniciate.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello