Postazione di lavoro mLevel con rivestimento ESD 1500 mm

Codice art.: 972010 1500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro: 750-1000
  • Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno): 250
  • Esecuzione regolazione dell’altezza: meccanico
  • Spessore inserti: 40

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Regolazione dell’altezza per la postazione di lavoro 750-1000 mm
Portata banco da lavoro/piano - carico massimo ripiano distribuito su tutta la superficie (su legno) 250 kg
Esecuzione regolazione dell’altezza meccanico
Spessore inserti 40 mm
Compensazione altezza 25 mm
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Modello mLevel
Serie Workstation
Campo di regolazione dell’altezza (bordo superiore piano di lavoro) da - a 750 mm - 1.000 mm
Larghezza 1.500 mm
Profondità 800 mm
Lunghezza piano di lavoro 1.500 mm
Profondità piano di lavoro 700 mm
Spessore piano di lavoro 40 mm
Principio della regolazione dell’altezza Montaggio completo
Regolazione dell’altezza in continuo no
Materiale piano di lavoro Piano di lavoro ESD
Rivestimento del piano di lavoro Materiale laminato HPL conduttivo
Spessore rivestimento 0,8 mm
Colore superficie piano di lavoro grigio chiaro RAL 7035
Pannello di comando con display e funzione di memoria no
Peso 70 kg
Tipo di prodotto Tavolo da lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 972010 1500
EAN / GTIN 4062406167011
Codice del produttore 972010 1500

Descrizione

Esecuzione:

Postazione di lavoro mLevel, conduttiva ESD secondo DIN EN 61340-5-1, la postazione di lavoro che si adatta a qualsiasi esigenza. Regolazione dell'altezza classica manuale con passo da 25 mm mediante struttura portante con viti di fissaggio. Tacche riportanti l'esatta altezza di lavoro sul lato interno della gamba del tavolo per una più facile regolazione. Bordo in ABS antistatico di 3 mm lungo tutto il perimetro. Punto di messa a terra centrale sul lato inferiore del piano di lavoro. La messa a terra non avviene attraverso le strutture portanti.
Con tubo di acciaio interno come profilo di rinforzo.

Verniciatura:

Grigio chiaro simile a RAL 7035, termoverniciati ESD.

Nota:

Tutti i componenti in plastica (ad es. cappucci) non sono conduttivi ESD.

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello