Alloggiamenti in espanso rigido vuoti, per pinze elastiche Hainbuch TOP65

Codice art.: 970725 TOP65
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per pinze di serraggio Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×10

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
    Riempimento di un cassetto in G 8×10
    Larghezza 200 mm
    Profondità 250 mm
    Larghezza in G 8
    Profondità in G 10
    Numero boccole portautensili 2
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 970725 TOP65
    EAN / GTIN 4062406166298
    Codice del produttore 970725 TOP65

    Descrizione

    Esecuzione:

    Inserto in espanso rigido in PE bicolore (antracite / grigio, vuoto) con fori per pinze elastiche Hainbuch. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 8×10G della superficie utile dei cassetti.

    Nota:

    Dim. TOP65 adatta anche per SK65.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello