Alloggiamenti in espanso rigido vuoti, per pinze elastiche Hainbuch, Per pinze di serraggio: SK80

Codice art.: 970725 SK80
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per pinze di serraggio Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 8×10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
Riempimento di un cassetto in G 8×10
Larghezza 200 mm
Profondità 250 mm
Larghezza in G 8
Profondità in G 10
Numero boccole portautensili 2
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Identificazione e classificazione

Codice articolo 970725 SK80
EAN / GTIN 4062406166281
Codice del produttore 970725 SK80
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Inserto in espanso rigido in PE bicolore (antracite / grigio, vuoto) con fori per pinze elastiche Hainbuch. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 8×10G della superficie utile dei cassetti.

Nota:

Dim. TOP65 adatta anche per SK65.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello