Inserto per cassetti con boccole portautensili VDI30

Codice art.: 970705 VDI30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per codoli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Superficie utile dei cassetti in G: 26×24

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Superficie utile dei cassetti in G 26×24
    Altezza senza boccole portautensili 60 mm
    Numero boccole portautensili 64
    Interasse A 78 mm
    Per cassetti con larghezza utile in G 26
    Per cassetti con profondità utile in G 24
    Tipo di prodotto Inserto per cassetti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 970705 VDI30
    EAN / GTIN 4062406180812
    Codice del produttore 970705 VDI30

    Descrizione

    Esecuzione:

    Supporto in lamiera con boccole portautensili in plastica.

    Uso:

    Da inserire nei cassetti.

    Verniciatura:

    Antracite RAL 7016, termoverniciato (verniciature speciali non disponibili).

    Nota:

    Le boccole per utensili con attacco VDI20 si adattano anche ai punzoni Trumpf.
    Le dimensioni HSK presenti a catalogo sono adatte per portautensili forma A, C; per altre forme vedi tabella.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello