Inserto per cassetti con boccole portautensili HSK100

Codice art.: 970705 HSK100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per codoli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Superficie utile dei cassetti in G: 26×24

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Superficie utile dei cassetti in G 26×24
Altezza senza boccole portautensili 60 mm
Numero boccole portautensili 20
Interasse A 160 mm
Per cassetti con larghezza utile in G 26
Per cassetti con profondità utile in G 24
Tipo di prodotto Inserto per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 970705 HSK100
EAN / GTIN 4062406180911
Codice del produttore 970705 HSK100

Descrizione

Esecuzione:

Supporto in lamiera con boccole portautensili in plastica.

Uso:

Da inserire nei cassetti.

Verniciatura:

Antracite RAL 7016, termoverniciato (verniciature speciali non disponibili).

Nota:

Le boccole per utensili con attacco VDI20 si adattano anche ai punzoni Trumpf.
Le dimensioni HSK presenti a catalogo sono adatte per portautensili forma A, C; per altre forme vedi tabella.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello