Scaffale per macchine CN 1000 mm

Codice art.: 970680 1000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione costruttiva: Struttura tubolare in acciaio
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione costruttiva Struttura tubolare in acciaio
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 2.000 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 650 mm
Carico modulo (singolo) 600 kg
Tipo di prodotto Scaffale per macchine a CNC

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 970680 1000
EAN / GTIN 4045197491381
Codice del produttore 970680 1000

Descrizione

Esecuzione:

Spalle per scaffalatura in acciaio tubolare, spessore 2 mm.
Fessure laterali con passo da 50 mm sul lato anteriore e posteriore, nonché boccole filettate sul lato interno per alloggiare moduli / componenti.
È possibile agganciare in totale 12 moduli portautensili o mensole.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso..

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello