Guide portanti per portautensili Tool-UNIT, Per modello: 1000mm

Codice art.: 970668 1000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per modello (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 75 mm
Larghezza 940 mm
Profondità 85 mm
Numero di portautensili, alloggiamento Tool-UNIT 3
Per modello 1000
Portata 25 kg
Campo d’impiego Scaffale per macchine a CNC
Tipo di prodotto Sistema di supporto per macchine a CN

Identificazione e classificazione

Codice articolo 970668 1000
EAN / GTIN 4045197518903
Codice del produttore 970668 1000
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Da applicare sui portautensili Tool-UNIT di GARANT n. art. 971000.
Inclinazione quando sospeso a scelta 12,5° o 25°.

Per:

Montaggio mediante inserimento in piantane di supporto (Gruppo 92), scaffale per macchine a CN n. art. 970680 e carrello n. art. 918590.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello