{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Spessore del materiale | 1,5 mm | |
Gamma colori | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Altezza | 125 mm | |
Larghezza | 475 mm | |
Profondità | 200 mm | |
Numero boccole portautensili | 18 | |
Interasse A | 52 mm | |
Per codoli utensili | VDI 20 | |
Campo d’impiego | Scaffale per macchine a CNC | |
Tipo di prodotto | Portautensili |
Codice articolo | 970670 VDI20 | |
EAN / GTIN | 4045197518941 | |
Codice del produttore | 970670 VDI20 |