Portautensili per pannello forato, Per codoli utensili: HSK50

Codice art.: 970670 HSK50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per codoli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,5 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 125 mm
Larghezza 475 mm
Profondità 200 mm
Numero boccole portautensili 9
Interasse A 76 mm
Per codoli utensili HSK 50
Campo d’impiego Scaffale per macchine a CNC
Tipo di prodotto Portautensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 970670 HSK50
EAN / GTIN 4045197519016
Codice del produttore 970670 HSK50

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera con boccole portautensili GARANT in plastica.

Per:

Da applicare sui pannelli forati □ 9×9 mm con passo da 37 mm.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello