Portautensili con boccole portautensili VDI40

Codice art.: 970125 VDI40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per codoli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Profondità 150 mm
    Dimensione laterale telaio 37 mm
    Numero boccole portautensili 9
    Interasse A 85 mm
    Per codoli utensili VDI 40
    Tipo di prodotto Portautensili

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 970125 VDI40
    EAN / GTIN 4045197489470
    Codice del produttore 970125 VDI40

    Descrizione

    Esecuzione:

    In lamiera con boccole portautensili GARANT in plastica. Montaggio libero con inclinazione 0° / 20° / 45°.

    Per:

    Larghezza 452 mm:
    Carrello modulare n. art. 970011; 970016 Dim. 452/A; carrello per macchine CN n. art. 970041; 970046 Dim. 452; telaio da banco n. art. 970505 Dim. 0.
    Larghezza 627 mm:
    Carrello modulare n. art. 970011; 970016 cad. Dim. 627/A; 627/B; carrello per macchine CN n. art. 970041; 970046 cad. Dim. 627.

    Verniciatura:

    Termoverniciate in grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Le boccole per utensili con attacco VDI 20 si adattano anche ai punzoni Trumpf.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello