Portautensili con boccole portautensili HSK100

Codice art.: 970125 HSK100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Per codoli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Profondità 150 mm
Dimensione laterale telaio 37 mm
Numero boccole portautensili 4
Interasse A 111 mm
Per codoli utensili HSK 100
Tipo di prodotto Portautensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 970125 HSK100
EAN / GTIN 4045197489951
Codice del produttore 970125 HSK100

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera con boccole portautensili GARANT in plastica. Montaggio libero con inclinazione 0° / 20° / 45°.

Per:

Larghezza 452 mm:
Carrello modulare n. art. 970011; 970016 Dim. 452/A; carrello per macchine CN n. art. 970041; 970046 Dim. 452; telaio da banco n. art. 970505 Dim. 0.
Larghezza 627 mm:
Carrello modulare n. art. 970011; 970016 cad. Dim. 627/A; 627/B; carrello per macchine CN n. art. 970041; 970046 cad. Dim. 627.

Verniciatura:

Termoverniciate in grigio chiaro RAL 7035.

Nota:

Le boccole per utensili con attacco VDI 20 si adattano anche ai punzoni Trumpf.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello