Set di ganasce magnetiche per morsa da banco, Larghezza ganasce: 125mm

Codice art.: 967702 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 125 mm
Tipo di fissaggio Magnete permanente
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967702 125
EAN / GTIN 4045197974730
Codice del produttore 967702 125

Descrizione

Esecuzione:

Con magneti permanenti integrati, adatti per tutte le morse da banco con larghezza ganasce corrispondente.

Per:

Tutti i modelli di morse da banco.

Fornitura:

Borsa in tessuto robusta, contenente 4 paia di ganasce magnetiche in alluminio per morse da banco (n. art. 967722, 967723, 967724, 967727).

Nota:

Nuova esecuzione con il 50 % in più di forza di tenuta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello