Morsa parallela 160 mm

Codice art.: 967420 160
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza ganasce 160 mm
    Apertura 210 mm
    Profondità di serraggio 100 mm
    Le ganasce stringitubo serrano i tubi con ⌀ esterno 25 mm - 100 mm
    Ganasce intercambiabili no
    Direzione apertura Apertura anteriore
    Materiale Acciaio forgiato a stampo
    Peso 27 kg
    Tipo di prodotto Morsa parallela

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 967420 160
    EAN / GTIN 4045197694386
    Codice del produttore 967420 160

    Descrizione

    Esecuzione:

    Interamente in acciaio. Apertura anteriore.
    Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce.
    Vite di serraggio con filettatura trapezoidale, coperta e protetta dalle impurità. Doppia guida prismatica con possibilità di registrazione.
    Con prolunga dell'incudine per lavori di allineamento e rifilatura.
    Con ganasce scanalate e temprate (non intercambiabili).

    Fornitura:

    Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

    Nota:

    Per il dispositivo di regolazione dell’altezza adatto vedi n. art. 967540.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello