{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza ganasce | 140 mm | |
Apertura | 180 mm | |
Profondità di serraggio | 90 mm | |
Le ganasce stringitubo serrano i tubi con ⌀ esterno | 20 mm - 80 mm | |
Ganasce intercambiabili | no | |
Direzione apertura | Apertura anteriore | |
Materiale | Acciaio forgiato a stampo | |
Peso | 16 kg | |
Tipo di prodotto | Morsa parallela |
Codice articolo | 967420 140 | |
EAN / GTIN | 4045197694379 | |
Codice del produttore | 967420 140 |