Coppia di ganasce di ricambio con viti per “Heuer Front” 160 mm

Codice art.: 967405 160
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 30.15 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza ganasce 160 mm
    Altezza 25 mm
    Profondità 12 mm
    Tipo di fissaggio foratura
    Distanza foro di fissaggio 105 mm
    Tipo di superficie di serraggio 1 lato scanalato, 1 lato liscio, reversibili
    Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 967405 160
    EAN / GTIN 4010898116604
    Codice del produttore 116 160

    Descrizione

    Esecuzione:

    Temprate in superficie e zincate; 1 lato scanalato, 1 lato rettificato, reversibili.

    Per:

    Morse a vite “Heuer-Front” n. art. 967360; 967380 e “Heuer-Compact” n. art. 967460.

    Fornitura:

    Incluse viti di fissaggio.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello