Coppia di ganasce di ricambio con viti per “Heuer Front” 140 mm

Codice art.: 967405 140
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 25.45 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 140 mm
Altezza 22 mm
Profondità 12 mm
Tipo di fissaggio foratura
Distanza foro di fissaggio 85 mm
Tipo di superficie di serraggio 1 lato scanalato, 1 lato liscio, reversibili
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 967405 140
EAN / GTIN 4010898116406
Codice del produttore 116 140

Descrizione

Esecuzione:

Temprate in superficie e zincate; 1 lato scanalato, 1 lato rettificato, reversibili.

Per:

Morse a vite “Heuer-Front” n. art. 967360; 967380 e “Heuer-Compact” n. art. 967460.

Fornitura:

Incluse viti di fissaggio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello