Morsa parallela Con piastra girevole, Larghezza ganasce: 160mm

Codice art.: 967120 160
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce 160 mm
Ganasce intercambiabili no
Direzione apertura Apertura anteriore
Materiale Acciaio forgiato a stampo
Tipo di prodotto Morsa parallela

Identificazione e classificazione

Codice articolo 967120 160
EAN / GTIN 4045197612588
Codice del produttore 967120 160
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Interamente in acciaio, forgiate e garantite indistruttibili.
Apertura anteriore.
Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce. Asta di chiusura filettata lavorata di precisione a CNC, robusta, con filettatura rullata. Asta filettata e guide di scorrimento protette dallo sporco. Superficie dell’incudine ampia e temprata. Guida doppiamente registrabile.
Con robuste ganasce di serraggio temprate in superficie (non sostituibili).

Vantaggi:

  • Traversino con terminali di arresto su entrambi i lati − nessun rumore fastidioso.
  • Apertura e chiusura rapide grazie al passo lungo della filettatura sull’asta.
  • Traversino intercambiabile.
  • Scala delle aperture incisa.

Fornitura:

Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

Nota:

Per il dispositivo di regolazione dell’altezza adatto vedi n. art. 967520.

Warning:

Uso previsto
  • Utilizzare solo in ambienti chiusi.
  • Usare solo su superfici piane e pulite.
  • Utilizzare per il serraggio di pezzi.
  • Per il serraggio di pezzi grezzi o semilavorati.
  • Utilizzare solo se montata correttamente.
  • Utilizzare la morsa solo con la chiave per asta filettata in dotazione.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.
  • Usare esclusivamente ricambi e pezzi soggetti a usura originali.
  • L’utilizzo di strumenti ausiliari per il serraggio non è ammesso.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello