Esecuzione:
Interamente in acciaio, forgiate e garantite indistruttibili.
Apertura anteriore. Con ganasce stringitubo sotto le normali ganasce. Asta di chiusura filettata lavorata di precisione a CNC, robusta, con filettatura rullata. Asta filettata e guide di scorrimento protette dallo sporco. Superficie dell’incudine ampia e temprata. Guida doppiamente registrabile.
Con robuste ganasce di serraggio temprate in superficie (non sostituibili).
Vantaggi:
- Traversino con terminali di arresto su entrambi i lati − nessun rumore fastidioso.
- Apertura e chiusura rapide grazie al passo lungo della filettatura sull’asta.
- Traversino intercambiabile.
- Scala delle aperture incisa.
Fornitura:
Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.
Nota:
Per il dispositivo di regolazione dell’altezza adatto vedi n. art.
967520.
Warning:
Uso previsto- Utilizzare solo in ambienti chiusi.
- Usare solo su superfici piane e pulite.
- Utilizzare per il serraggio di pezzi.
- Per il serraggio di pezzi grezzi o semilavorati.
- Utilizzare solo se montata correttamente.
- Utilizzare la morsa solo con la chiave per asta filettata in dotazione.
Uso scorretto ragionevolmente prevedibile- Non usare in aree a rischio di esplosione.
- Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
- Non apportare modifiche non autorizzate.
- Usare esclusivamente ricambi e pezzi soggetti a usura originali.
- L’utilizzo di strumenti ausiliari per il serraggio non è ammesso.