Morsa parallela 100 mm

Codice art.: 967000 100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza ganasce (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Larghezza ganasce 100 mm
    Apertura 145 mm
    Direzione apertura Apertura posteriore
    Materiale Ghisa ad alta resistenza (GG 25)
    Peso 17 kg
    Tipo di prodotto Morsa parallela

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 967000 100
    EAN / GTIN 4045197693884
    Codice del produttore 967000 100

    Descrizione

    Esecuzione:

    Elevata precisione di serraggio grazie alla guida prismatica di precisione.
    Apertura posteriore. In ghisa ad alta resistenza (GG 25) con struttura perlitica. Guida prismatica di precisione lunga e particolarmente accurata. Supporto dell’asta filettata preciso, asta con filettatura trapezoidale completamente incassata, con protezione contro la polvere. Superficie dell’incudine ampia e fresata in piano. Le ganasce in acciaio temprato sono scanalate e possono essere sostituite con ganasce rettificate (vedi ganasce di ricambio).

    Fornitura:

    Incluso il materiale di fissaggio per il montaggio sul banco di lavoro.

    Verniciatura:

    Grigio argento.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello