{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Lunghezza L | 2,01 m | |
Lunghezza scala | 2,01 m | |
Altezza di lavoro circa | 3,5 m | |
Altezza piattaforma | 1,4 m | |
Larghezza inferiore esterna | 0,55 m | |
Altezza montante | 50 mm | |
Esecuzione scaletta | livello | |
Accessibilità | monofronte | |
Peso | 8 kg | |
Tipo di prodotto | Scala a libro |
Codice articolo | 966500 6 | |
EAN / GTIN | 4045197741615 | |
Codice del produttore | 966500 6 |