{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Lunghezza L | 1,78 m | |
Lunghezza scala | 1,78 m | |
Altezza di lavoro circa | 3,25 m | |
Altezza piattaforma | 1,17 m | |
Larghezza inferiore esterna | 0,52 m | |
Altezza montante | 50 mm | |
Esecuzione scaletta | livello | |
Accessibilità | monofronte | |
Peso | 6,9 kg | |
Tipo di prodotto | Scala a libro |
Codice articolo | 966500 5 | |
EAN / GTIN | 4045197741608 | |
Codice del produttore | 966500 5 |