Impalcatura su ruote FlexxTower, Altezza piattaforma: 4100mm

Codice art.: 966305 4100
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Altezza piattaforma (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 200 kg
Altezza di lavoro circa 6,1 m
Altezza piattaforma 4.100 mm
Larghezza piattaforma 1.200 mm
Profondità piattaforma 600 mm
Altezza struttura 5,3 m
Mobile si
Numero di ruote 4
Dimensioni di trasporto 1400×800×1200 mm
Peso 117 kg
Tipo di prodotto Impalcatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966305 4100
EAN / GTIN 4031405946637

Descrizione

Esecuzione:

Impalcatura su ruote in robusto tubo tondo di alluminio con parti del telaio saldate. Con tavole fermapiede in alluminio e ringhiera di protezione termoverniciata con battiginocchio integrato per offrire una protezione anticaduta. Montaggio e smontaggio semplici e sicuri da un livello all'altro da parte di una sola persona con il metodo delle 3 T (utilizzabile fino a 2 persone). Montaggio senza attrezzi grazie ai collegamenti a innesto e alle chiusure rapide. Il peso ridotto delle singole parti consente una facile movimentazione nonché un trasporto e uno stoccaggio di minimo ingombro. I singoli pezzi possono essere impilati in modo compatto l’uno dentro l'altro e utilizzati come carrelli di trasporto. Con bracci triangolari pieghevoli e base girevole per garantire flessibilità e stabilità elevate; ideale anche per il montaggio a parete o per lo spostamento in corridoi stretti.
Comprese 4 ruote piroettanti ⌀ 125 mm, con dispositivo di bloccaggio, distribuzione centrata del carico e regolazione a vite dell'altezza delle ruote.

Norma:

DIN EN 1004, classe di carico/gruppo ponteggi 3, carico fino a 2,0 kN/m2 di carico.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello