Esecuzione:
Impalcatura su ruote in robusto tubo tondo di alluminio con parti del telaio saldate. Con tavole fermapiede in alluminio e ringhiera di protezione termoverniciata con battiginocchio integrato per offrire una protezione anticaduta. Montaggio e smontaggio semplici e sicuri da un livello all'altro da parte di una sola persona con il metodo delle 3 T (utilizzabile fino a 2 persone). Montaggio senza attrezzi grazie ai collegamenti a innesto e alle chiusure rapide. Il peso ridotto delle singole parti consente una facile movimentazione nonché un trasporto e uno stoccaggio di minimo ingombro. I singoli pezzi possono essere impilati in modo compatto l’uno dentro l'altro e utilizzati come carrelli di trasporto. Con bracci triangolari pieghevoli e base girevole per garantire flessibilità e stabilità elevate; ideale anche per il montaggio a parete o per lo spostamento in corridoi stretti.
Comprese 4 ruote piroettanti ⌀ 125 mm, con dispositivo di bloccaggio, distribuzione centrata del carico e regolazione a vite dell'altezza delle ruote.
Norma:
DIN EN 1004, classe di carico/gruppo ponteggi 3, carico fino a 2,0 kN/m2 di carico.