Scale telescopiche con piattaforme 7

Codice art.: 966285 7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini inclusa piattaforma Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Altezza piattaforma senza corrimano con passo 1,05 / 1,30 / 1,60 / 1,83 m
Larghezza piattaforma 440 mm
Profondità piattaforma 665 mm
Lunghezza bracci (estratti) 2,25 m
Larghezza bracci (estratti) 1,8 m
Lunghezza bracci (rientrati) 0,81 m
Larghezza bracci (rientrati) 1,8 m
Numero di ruote 2
Numero di gradini inclusa piattaforma 7
Corrimano 2
Battiginocchio si
Accessibilità su un lato
Peso 34 kg
Normativa EN 131
Principio "two hands free" si
Safer Step si
Tipo di prodotto Scala per piattaforme

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966285 7
EAN / GTIN 4003866413263
Codice del produttore 41326

Descrizione

Esecuzione:

Grande piano d’appoggio 665×440 mm, con corrimano e battiginocchio. Facile regolazione dell’altezza secondo il principio della scala sfilabile.
Con stabilizzatori apribili. Facilmente spostabile grazie alle due ruote, anche in stato montato.
Parapetto e corrimano vengono aperti automaticamente durante il montaggio.

Norma:

EN 131.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello