{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Altezza piattaforma senza corrimano con passo | 0,81 / 1,08 / 1,34 m | |
Larghezza piattaforma | 440 mm | |
Profondità piattaforma | 665 mm | |
Lunghezza bracci (estratti) | 1 m | |
Larghezza bracci (estratti) | 1,45 m | |
Lunghezza bracci (rientrati) | 1 m | |
Larghezza bracci (rientrati) | 1,45 m | |
Numero di ruote | 2 | |
Numero di gradini inclusa piattaforma | 5 | |
Corrimano | 2 | |
Battiginocchio | si | |
Accessibilità | su un lato | |
Peso | 28 kg | |
Norma | EN 131 | |
Principio "two hands free" | si | |
Safer Step | si | |
Tipo di prodotto | Scala per piattaforme |
Codice articolo | 966285 5 | |
EAN / GTIN | 4003866413256 | |
Codice del produttore | 41325 |