Scala con piattaforma, richiudibile, accessibile da un lato, numero di gradini possibili: 5 - 9

Codice art.: 966275 7
Sconto
989.00 CHF
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini inclusa piattaforma Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Altezza piattaforma senza corrimano 1,85 m
Larghezza piattaforma 400 mm
Profondità piattaforma 400 mm
Larghezza superiore appoggio 0,74 m
Profondità superficie di appoggio 1,6 m
Profondità pioli / gradini 80 mm
Piano di appoggio si
Numero di gradini inclusa piattaforma 7
Corrimano 2
Battiginocchio no
Protezione antiespansione collegamento rigido su entrambi i lati
Accessibilità su un lato
Peso 17,4 kg
Norma EN 131
Principio "two hands free" si
Safer Step si
Tipo di prodotto Scala per piattaforme

Identificazione e classificazione

Codice articolo 966275 7
EAN / GTIN 4003866416776
Codice del produttore 41677
Produttore Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Esecuzione:

Scale compatte con piattaforme con gradini profondi 80 mm. Piattaforma di lavoro (400×400 mm) con corrimano su 3 lati e piano di appoggio. Stabilità ottimale grazie al collegamento rigido su entrambi i fianchi.

Norma:

EN 131

Download & documenti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello