{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Altezza piattaforma senza corrimano | 1,32 m | |
Larghezza piattaforma | 400 mm | |
Profondità piattaforma | 400 mm | |
Larghezza superiore appoggio | 0,68 m | |
Profondità superficie di appoggio | 1,25 m | |
Profondità pioli / gradini | 80 mm | |
Piano di appoggio | si | |
Numero di gradini inclusa piattaforma | 5 | |
Corrimano | 2 | |
Battiginocchio | no | |
Protezione antiespansione | collegamento rigido su entrambi i lati | |
Accessibilità | su un lato | |
Peso | 14,4 kg | |
Norma | EN 131 | |
Principio "two hands free" | si | |
Safer Step | si | |
Tipo di prodotto | Scala per piattaforme |
Codice articolo | 966275 5 | |
EAN / GTIN | 4003866416752 | |
Codice del produttore | 41675 |